品番 : EA540BC-73
品名 : 180mm 剪定はさみ(アンビル型)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | VA-7Z |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm | 刃長 | 35mm |
| 切断能力 | φ22mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(刃部)、亜鉛ダイカスト(アンビル) |
| グリップ材質 | アルミダイカスト+ビニールコーティング | 重量 | 215g |
| 左右兼用 | |||
| 替刃式 | |||
| 2段階式安全ストッパー付き | |||
| 握りやすく、刃の開きが大きいので安定した切断作業が行えます。 | |||
| 耐久性に優れて常にするどい切れ味で剪定作業をサポートします。 | |||
| 軽い力で太い枝がラクに切れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/30 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2497ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA540BC-74 : [EA540BC-73用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
