品番 : EA540BC-74
品名 : [EA540BC-73用] 替刃
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | VA-7-1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル) | 刃長 | 35mm |
| EA540BC-73用替刃セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/30 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2497ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA540BC-73 : 180mm 剪定はさみ(アンビル型) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
