品番 : EA540BG-11
品名 : 180mm 植木はさみ
仕様
| 全長 | 180mm | 刃長 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | SK材(鋼付) | 重量 | 105g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2496ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540BG-12 200mm 植木はさみ |
| EA540BG-11 180mm 植木はさみ |
ウェブカタログ画像
拡大
