品番 : EA540CB
品名 : 160mm ブリキはさみ
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 350-T |
|---|---|---|---|
| 用途 | 金属板のカット用 | 全長 | 160mm |
| 刃長 | 30mm | 切断能力 | ブリキ板:0.5mm以下 アルミ板、銅板:1mm以下 |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上) | 重量 | 50g |
| 直刃 | |||
| ソフトグリップ | |||
| 刃元に針金切りが付いているので、針金を逃がさず確実にカットします。 | |||
| 手に直接触れる部分には軟質樹脂を採用しており、やさしい握り心地です。 | |||
| 指にあたる部分の接触面を広く取ることで、長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 14:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2088ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540CA 160mm ブリキはさみ(反り刃) |
| EA540CB 160mm ブリキはさみ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
