品番 : EA540CW-14A
品名 : 160mm 万能はさみ(キャップ付・ピンク)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | FW-330H-P |
|---|---|---|---|
| 用途 | クイリングなどの繊細な作業に | 全長 | 160mm |
| 刃長 | 40mm | 刃厚 | 2.5mm |
| 切断目安 | より線:2.0m㎡、革:2mmまで、プラスチック板:1.0mmまで、ダンボール:5.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、アルミ板:0.5mmまで | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ) |
| グリップ材質 | ポリプロピレン | カラー | ピンク |
| 重量 | 50g | ||
| クラフトチョキはガーゼのような柔らかいものからブリキ、アルミといった硬いものまで多用途に切断できます。 | |||
| ソフトグリップ | |||
| サビにくく、摩耗に強く、耐久性があるハサミに仕上がります。 | |||
| 手に直接触れる部分には軟質樹脂を採用しており、やさしい握り心地です。 | |||
| 長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。 | |||
| キャップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/03 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2088ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540CW-11A 160mm 万能はさみ(キャップ付・黄) |
| EA540CW-12A 160mm 万能はさみ(キャップ付・黒) |
| EA540CW-13A 160mm 万能はさみ(キャップ付・白) |
| EA540CW-14A 160mm 万能はさみ(キャップ付・ピンク) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
