詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540E-2

品名 : 190mm 万能はさみ(ギザ刃・バネ付/ステンレス製)

刃の開き動作を助けるバネ付。楽に作業ができます

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 073555
全長 190mm 刃長 42mm
刃 ステンレス
ブレードロック付
片面ギザ付き
仕様 ストレートヘッド
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
追加説明
カタログ価格

2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 178

(2026/11/23 11:23現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2089ページ
バリエーション一覧
EA540E-2 190mm 万能はさみ(ギザ刃・バネ付/ステンレス製)
EA540E-3 190mm 万能はさみ(ギザ刃・アングル/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top