品番 : EA540E-27
品名 : 160mm 電工はさみ(ステンレス製/オフセット型)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 05 20 SB |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | 刃長 | 49mm |
| 刃材質 | ステンレス | 刃先硬度 | 56HRC |
| 適合ポーチ | EA925KN-3 | ||
| フェルール端子用圧着ダイス付(0.5~6m㎡、10~25m㎡) | |||
| 精密に研磨され微細な歯形付きのブレードで滑らず正確に切断 | |||
| グリップエンドにはセーフティーループを取り付け可能な穴付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/09 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0243ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540E-27 160mm 電工はさみ(ステンレス製/オフセット型) |
| EA925KN-3 110x 40x215mm ツールポーチ |
ウェブカタログ画像
拡大
