詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540EE-7

品名 : 145mm 精密用はさみ(ギザ刃/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エンジニア 型番 PH-34
用途 プリント基板周辺のデリケートな切断作業用に 先端形状 反り刃
全長 145mm 刃長 28mm
刃厚 1.5mm 重量 33g
刃材質 ステンレス
先端ギザ刃ですべりません。
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 03:42現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA540ME-28
  • 品番

    EA540ME-28

  • コメント

    違い:全長、刃長など

バリエーション一覧
EA540EE-6 145mm 精密用はさみ(ギザ刃/ステンレス製)
EA540EE-7 145mm 精密用はさみ(ギザ刃/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top