品番 : EA540FN
品名 : 210mm はさみ・万能(ギザ刃・バネ付/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | フジ矢(FUJIYA) | 型番 | FM06-210 |
|---|---|---|---|
| VA・VVF線等のケーブル線の切断、配線カバー(モール)等樹脂製品やゴム類、ロープ、ワイヤー等の切断に適しています。 | |||
| 刃は片面ギザ付。根元にワイヤーカッター(軟鉄線:φ2.5mm迄)も付いています。 | |||
| 刃の動作を助けるバネ付 | |||
| ワンタッチで手のサイズに合わせて開閉の大きさを2段階調整できます。 | |||
| 材質 | 刃:ステンレス、ハンドル:エラストマー樹脂 | 切断能力 | VA・VVF線:φ2.0mmx3芯、 ワイヤー線:φ2.5mm(ワイヤーカット部仕様時) VCT線:φ3.0mm×5.5m㎡、 軟質樹脂:φ20mm |
| 刃部硬度 | HRC:50~64 | 全長 | 210㎜ |
| 重量 | 175g | ||
| ●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/27 16:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

