詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540GC-1

品名 : 154mm 裁ちはさみ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃材質 鍛造特殊刃物鋼(ニッケルメッキ) 全長 154mm
刃長 50mm 重量 60g
キルティング・刺繍用はさみです。
ベントタイプ(刃先が反っています。)
追加説明
カタログ価格

6,300 (税抜)/ 6,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/14 11:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2086ページ

代替品

EA540K-32
  • 品番

    EA540K-32

  • コメント

    160mm/刃長54mm

メイン画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top