品番 : EA540JA-12
品名 : 178mm はさみ(万能/ピンク)
紙も金属もこれ1本!
仕様
| メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | SC-175PM |
|---|---|---|---|
| 刃 | ハイカーボンステンレス鋼 | 全長 | 178mm |
| 刃長 | 48mm | 色 | ピンク |
| 板厚 | 2.8mm | 材質 | グリップ:PE 刃・カシメピン:ステンレス鋼 がたつき防止リング:POM キャップ:PP |
| ギザ刃加工 | |||
| CD、ダンボール、カーペット、針金等、紙も金属もカットできる万能タイプです。 | |||
| ベルヌーイカーブ刃×新理論36mmワイドグリップのW設計で紙も金属も軽く切ることができます。 さらに板厚刃&ギザ刃によって、厚いものや丸いものも滑らずしっかり切ることができます。 |
|||
| 刃と刃の角度が一定。 | |||
| 握る力を最大限引き出す36mmワイドグリップ | |||
| 穴に通すことで針金が軽く切断できます。 ※ピアノ線、ステンレス針金は除く |
|||
| ペットボトルや、固く閉めすぎてしまったキャップなどを開ける時に便利です。 | |||
| 高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。 | |||
| やわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。 | |||
| 表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/03 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2088ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

