詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540K-117

品名 : 90mm 小物はさみ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 90mm 刃長 20mm
材質 刃:スチール
細かい作業に最適です。
耐久性があり、長い切れ味を保ちます。
追加説明
カタログ価格

1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 09:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2085ページ

代替品

EA540HB-4
  • 品番

    EA540HB-4

  • コメント

    全長:105mm、刃長:24mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top