詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540K-136

品名 : 150mm クラフトはさみ

仕様

全長 150mm 刃長 70mm
刃 ステンレス
頑丈な先端で重めの素材もカットできます。
追加説明
カタログ価格

1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 21:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2087ページ

代替品

EA540CM-2
  • 品番

    EA540CM-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top