品番 : EA540K-152
品名 : 200mm はさみ・裁ち
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 200mm | 刃長 | 105mm |
|---|---|---|---|
| 刃 | 鍛造特殊刃物鋼(電解研磨仕上げ・ニッケルメッキ) | 用途 | 布の裁断用 |
| ブルーポリッシュ刃。 | |||
| ハンドルは漆塗り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/08 10:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540K-151 180mm 裁ちはさみ |
| EA540K-152 200mm はさみ・裁ち |
| EA540K-153 225mm 裁ちはさみ |
| EA540K-154 250mm はさみ・裁ち |
ウェブカタログ画像
拡大

