品番 : EA540K-53
品名 : 100mm 刺繍用はさみ(直刃)
仕様
| 全長 | 100mm | 刃長 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 刃 | スチール(ニッケル) | 刃形状 | 直刃 |
| 多目的にお使い頂けます。 | |||
| 刺繍などの細かい作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/05 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2085ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540K-53 100mm 刺繍用はさみ(直刃) |
| EA540K-54 100mm 刺繍用はさみ(ソリ刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
