詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540LB-3

品名 : 180mm 裁ちはさみ(チタン合金製)

耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約5倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃

仕様

刃材質 チタン合金刃物グレード鋼 全長 180mm
刃長 80mm 重量 59g
ストレートタイプのはさみです。
ハンドルの赤い部分はクッション性ビブハンドルの為、滑りにくくなっています。
ステンレスの5倍強度があります。
丈夫で長持ちします。
刃に粘着材が付着しにくくなっています。
耐腐食性があります。
追加説明
カタログ価格

3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2090ページ
バリエーション一覧
EA540LB-3 180mm 裁ちはさみ(チタン合金製)
EA540LB-4 200mm 裁ちはさみ(チタン合金製)
EA540LB-5 200mm 裁ちはさみ(チタン合金製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top