品番 : EA540LC-1
品名 : 213mm 裁ちはさみ(チタン合金製)
耐食性に優れたチタン刃で、切れ味はステンレス刃の約3倍長持ちします。テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊コート刃
仕様
| 刃材質 | チタン合金 | ハンドル材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| 全長 | 213mm | 刃長 | 80mm |
| 重量 | 108g | ||
| 刃の開きを調整する締め付け用ねじ付(ナット対辺:3/8”) | |||
| 人間工学に基づいた、丈夫で、曲げやすいハンドルなので、連続して作業を行っても疲れにくいです。 | |||
| ステンレスの3倍強度があります。 | |||
| 耐腐食性があり、テープなど粘着材が付着しにくい。 | |||
| チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 11:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540LC-1 213mm 裁ちはさみ(チタン合金製) |
| EA540LC-4 254mm 裁ちはさみ(チタン合金製) |
ウェブカタログ画像
拡大
