品番 : EA540LC-2
品名 : 200mm 万能はさみ(チタン合金製/分離型)
刃が簡単に左右に分離でき、メンテナンスが楽に行えます
仕様
| 刃材質 | チタン合金 | ハンドル材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| 全長 | 215mm | 刃長 | 80mm |
| 重量 | 107g | ||
| 刃が簡単に左右に分離でき、メンテナンスが楽に行えます。 | |||
| のこぎり状のギザが縁に付いています。 | |||
| 人間工学に基づいた、丈夫で、曲げやすいハンドルなので、連続して作業を行っても疲れにくい。 | |||
| ステンレスの3倍強度があります。 | |||
| 耐腐食性があり、テープなど粘着材が付着しにくい。 | |||
| 皮革・ビニール・プラスチック・段ボール・ロープなどの切断に最適です。 | |||
| ナイロン製の携帯用ポーチ付き (ベルト通し幅:54mm) |
|||
| ● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/03/25 06:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2090ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

