詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540MA-16

品名 : 145mm 精密用はさみ(ステンレス製)

仕様

刃長 45mm 全長 145mm
刃先硬度 HRC 約40~45° 材質 ステンレス
重量 約50g
金属以外の柔らかい素材の切断に適した、精密作業用はさみ
サビに強いステンレス製
【主な使用用途】
・模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に
・プリント基盤周辺のデリケートな切断に
・金属以外の軟素材薄物の精密切断用に
追加説明
カタログ価格

1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/15 13:18現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2086ページ

代替品

EA540ME-26
  • 品番

    EA540ME-26

  • コメント

    仕様ご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top