品番 : EA540ME-26
品名 : 125mm 手芸はさみ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 192 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 精密ハサミ | 刃先 | 先細、直刃 |
| 全長 | 125mm | 刃長 | 26mm |
| 材質 | ステンレス(SUS410) | 重量 | 35g |
| 錆に強くシャープな切れ味が持続します。 | |||
| 布や薄い紙の細かな形成や糸切などに適しています。 | |||
| 針などの硬いものにはご使用をお避けください。 | |||
| 錆防止のため、ご使用後、乾いた布で良く拭いてください。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/11 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2086ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540ME-25 90mm 手芸はさみ(ステンレス製) |
| EA540ME-26 125mm 手芸はさみ(ステンレス製) |
| EA540ME-27 90mm 手芸はさみ(反り刃/ステンレス製) |
| EA540ME-28 125mm 手芸はさみ(反り刃/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
