詳細表示

このページのURL:

品番 : EA540ME-25

品名 : 90mm 手芸はさみ(ステンレス製)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 190
用途 精密ハサミ 刃先 先細、直刃
全長 90mm 刃長 16mm
材質 ステンレス(SUS410) 重量 27g
錆に強くシャープな切れ味が持続します。
布や薄い紙の細かな形成や糸切などに適しています。
針などの硬いものにはご使用をお避けください。
錆防止のため、ご使用後、乾いた布で良く拭いてください。
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/11 00:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2086ページ
バリエーション一覧
EA540ME-25 90mm 手芸はさみ(ステンレス製)
EA540ME-26 125mm 手芸はさみ(ステンレス製)
EA540ME-27 90mm 手芸はさみ(反り刃/ステンレス製)
EA540ME-28 125mm 手芸はさみ(反り刃/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top