品番 : EA540ME-17
品名 : 91mm 精密用はさみ(ステンレス製)
手入れのしやすい磨き仕上げ
仕様
| 材質 | ステンレス、シャイニーポリッシュ仕上げ | 全長 | 91mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 25mm | 刃先 | 先細、直刃 |
| ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/05/02 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2085ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA540ME-15 91mm 精密用はさみ(ステンレス製) |
| EA540ME-16 91mm 精密用はさみ(反り刃/ステンレス製) |
| EA540ME-17 91mm 精密用はさみ(ステンレス製) |
| EA540ME-18 115mm 精密用はさみ(ステンレス製) |
