品番 : EA541WE-2
品名 : 12.0mm/520mm ワイヤーロープカッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ヒット商事(HIT) | 型番 | HWC12 |
|---|---|---|---|
| 切断能力(ワイヤー) | φ12mm | 切断能力(IV線) | φ13(50m㎡) |
| 切断能力(ACSR) | φ12.5(58m㎡) | 全長 | 520mm |
| 重量 | 1.5kg | 材質 | 刃:鍛造鋼 ハンドル:アルミ合金 |
| ワイヤーロープの切断に | |||
| ※ステンレスワイヤーロープにはおすすめできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0103ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA541WE-1 9.0mm/335mm ワイヤーロープカッター |
| EA541WE-2 12.0mm/520mm ワイヤーロープカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA541WE-12 : [EA541WE-2用] 替刃 |

