詳細表示

このページのURL:

品番 : EA541XC-2

品名 : 22mm/578mm ワイヤーカッター(油圧式)

仕様

出力 55kN(5.1tf) 全長 578mm
重量(g) 5800 切断能力(mm) ワイヤーロープ:
JIS 6×7(1号):φ22
  6×12(2号):φ25
JIS 6×19(3号):φ25

丸棒:
軟銅丸棒:φ22
アルミ丸棒:φ20
軟鋼棒(SS41以下):φ20
鉄筋コンクリート用棒鋼:φ16

より線:
裸硬銅より線:φ41.6 (1000m㎡)
裸硬アルミより線(HAL):φ40.7 (980m㎡)
鋼心アルミより線(ACSR):φ38.4 (810m㎡)
亜鉛メッキより線:
JIS 1×7(2号):φ15
JIS 1×19(3号):φ20

ケーブル:
C.C.Pケーブル:φ40
鉛ケーブル:φ40
地中線ケーブル:φ40
手動油圧式ワイヤーカッターです。
早送り付
キャリングバッグ入りです。
ワイヤー、丸棒等切断。
ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。
ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
追加説明
カタログ価格

242,100 円(税抜)/ 266,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 00:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0104ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top