品番 : EA545AL-1
品名 : M8-12/W3/8"/W1/2"/890mm 全ねじカッター
1台で5種類の全ねじを切断可能(M8・M10・M12・W3/8”・W1/2”)
バリ取り不要でカットした全ねじを現場ですぐに使えます
バリ取り不要でカットした全ねじを現場ですぐに使えます
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 切断能力 | 軟鋼全ねじ:M8・M10・M12・W3/8”・W1/2” ステンレス鋼全ねじ:M8・M10・W3/8” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 890mm | 材質 | 本体:炭素工具鋼 刃:機械構造用合金鋼 グリップ:エラストマー樹脂 |
| 重量 | 9.2kg | ||
| 電気工事でよく使う5種類の全ねじに対応 | |||
| ネジ山が潰れずバリも出ないきれいな仕上がり | |||
| ステンレス鋼全ねじも切断可能(M8・M10・W3/8”) | |||
| 挿入箇所が一目でわかるようベースプレートには対応穴の位置を印字しています。 | |||
| 騒音・粉じん・火花が出ません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,800 円(税抜)/ 65,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/11/19 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA545AL-5 : [EA545AL-1用] 替刃(M8) |
| 部品 | EA545AL-6 : [EA545AL-1用] 替刃(M10) |
| 部品 | EA545AL-7 : [EA545AL-1用] 替刃(M12) |
| 部品 | EA545AL-8 : [EA545AL-1用] 替刃(W3/8") |
| 部品 | EA545AL-9 : [EA545AL-1用] 替刃(W1/2") |
