詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545BG-3

品名 : 10mm/ 600mm ボルトカッター(オフセット型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 AC-0060
軽くて丈夫なスチールパイプハンドル
ハイテンション(焼入鋼)は切断不可
切断能力 10mm 全長 600mm
重量 2.5kg
追加説明
カタログ価格

18,300 (税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/27 05:33現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA545BG-2 7mm/ 463mm ボルトカッター(オフセット型)
EA545BG-3 10mm/ 600mm ボルトカッター(オフセット型)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top