品番 : EA545MD-1
品名 : 210mm ミニクリッパー
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | MC0020 |
---|---|---|---|
ストレート型 | |||
全長 | 210mm | 切断能力 | 軟鋼線:φ4.0mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 21:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0103ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA545MD-1 210mm ミニクリッパー |
EA545MD-3 215mm ミニクリッパー |