品番 : EA546A-1200
品名 : 167mm/1200mm パイプレンチ(アルミ合金)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
アルミ合金製のハンドルで軽量です
仕様
重量 | 8.7kg | パイプ外径 | 167mm |
---|---|---|---|
ハンドルがアルミ製の為、普通のパイプレンチより軽量です。(メーカー比約40%) | |||
呼び全長 | 1200mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
64,800 円(税抜)/ 71,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/29 04:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)