詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546DB-12

品名 : 16-44mm/300mm コーナーパイプレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 CW-300
コーナー部、溝などの狭所での配管作業に最適です。
鍛造鉄製
パイプ外径 16~44mm 重量 0.92kg
呼び全長 300mm
追加説明
カタログ価格

8,430 円(税抜)/ 9,273 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/04 06:54現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA546DG-300
バリエーション一覧
EA546DB-12 16-44mm/300mm コーナーパイプレンチ
EA546DB-18 33-70mm/450mm コーナーパイプレンチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top