品番 : EA546DK-35
品名 : 22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(薄型)
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | CWTDA350 |
---|---|---|---|
呼び全長(mm) | 350 | パイプ外径(mm) | 22~49 (15A~40A) |
先端厚み | 13mm | 重量(g) | 580 |
軽量・薄型・ワイドな口開き、全てを満たすハイブリッドモデル。 | |||
短ニップル等、掴み幅の狭い材料の締め付けに最適。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/30 16:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0197ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA546DK-25 14-34mm/250mm コーナーパイプレンチ(薄型) |
EA546DK-30 17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(薄型) |
EA546DK-35 22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(薄型) |
EA546DK-45 34-61mm/450mm コーナーパイプレンチ(薄型) |
拡大
※画像はEA546DK-30です