詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546DT-30

品名 : 43mm/300mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 PWPDAL30
呼び全長(mm) 300 パイプ外径(mm) ~43
(~32A)
先端厚 31mm 重量(kg) 0.76
JIS強力級相当
細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。
アルミ鍛造製
追加説明
カタログ価格

11,200 (税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/04 14:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0194ページ

代替品

EA546CB-2
バリエーション一覧
EA546DT-30 43mm/300mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
EA546DT-35 49mm/350mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
EA546DT-45 60mm/450mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
EA546DT-60 76mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
EA546DT-90 102mm/900mm パイプレンチ(アルミ合金/被覆鋼管用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top