詳細表示

このページのURL:

品番 : EA546HB-300

品名 : 43mm/300mm パイプレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐久性に優れた鍛造鉄製

仕様

耐久性に優れた鍛造鉄製
パイプ外径 43mm 重量 0.7kg
呼び全長 300mm
ダブルスプリングによる瞬時のパイプグリップとラチェットアクション
パイプサイズが一目でわかるスケール付
追加説明
カタログ価格

3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 15:52現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA546BD-300B
バリエーション一覧
EA546HB-200 28mm/200mm パイプレンチ
EA546HB-300 43mm/300mm パイプレンチ
EA546HB-350 49mm/350mm パイプレンチ
EA546HB-450 61mm/450mm パイプレンチ
EA546HB-600 77mm/600mm パイプレンチ
EA546HB-900 103mm/900mm パイプレンチ
ウェブカタログ画像
  • 最大の強度と最大の歯の耐摩耗性を実現する二重熱処理を施した特殊鋼で鍛造されたハンドルと可動ジョー
  • パイプサイズが一目でわかるスケール付
  • ダブルスプリングによる瞬時のパイプグリップとラチェットアクション
  • A:1・1/4”(43mm)、B:43mm、C:16.5mm、L:300mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top