品番 : EA546JA-12
品名 : 309mm スピードレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | SW-300 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 309mm | パイプ外径 | 19~43mm |
| 保証トルク | 480.5N・m | 重量 | 510g |
| くわえ部厚み | 13.5mm | ハンドル厚み | 7.5mm |
| あらゆる形状にワンタッチでアジャストします。 | |||
| パイプやつぶれたナットも回せます。 | |||
| バネにより、反復作業が可能です。 | |||
| ヘッドが小さいため、狭いスペースでも使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA546JA-6 154mm スピードレンチ |
| EA546JA-8 210mm スピードレンチ |
| EA546JA-10 257mm スピードレンチ |
| EA546JA-12 309mm スピードレンチ |

