品番 : EA546RV-18
品名 : 65mm/450mm オフセット型パイプレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ジョー部分がハンドルと平行に開くので、狭所での作業に最適です
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 89440 |
---|---|---|---|
鍛造鉄製 | |||
ジョー部分がハンドルと平行に開くので、狭い作業に最適です。 | |||
パイプ外径 | 65mm | 重量 | 2.6kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/29 06:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA546RV-14 50mm/350mm オフセット型パイプレンチ |
EA546RV-18 65mm/450mm オフセット型パイプレンチ |
メイン画像
拡大
.jpg)