品番 : EA546YK-2
品名 : 20-300mm/205mm ベルトレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます
仕様
| ボディ全長 | 205mm | ベルト長さ | 約950mm |
|---|---|---|---|
| 能力 | φ20~300mm | 重量 | 300g |
| 材質 | LM24アルミニウム | ||
| ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/10 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

