品番 : EA546Z-0
品名 : 10-30mm/ 250mm ベースンレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
先端可動90°のスプリング式鍛造製ジョーにより、狭所・奥所でも片手で素早くラチェット操作が行えます
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 31170 |
---|---|---|---|
重量 | 800g | ||
手の入らない狭い場所でも片手で素早くラチェット操作ができます。 | |||
ジョーは最大90°の角度まで自由に曲げることができ、ナットを確実に掴みます。 | |||
洗面台裏の給水用ナットなどにお使い頂けます。 | |||
能力(対辺)(mm) | 10~30 | 全長(mm) | 250 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,910 円(税抜)/ 8,701 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/13 16:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA546Z-0 10-30mm/ 250mm ベースンレンチ |
EA546Z-1 10-30mm/250-430mm ベースンレンチ |
EA546Z-2 30-60mm/250-430mm ベースンレンチ |
拡大