詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550

品名 : [+ - キリ]ドライバーセット(差替式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB215.CN
<セット内容> 10点 (+)ドライバー #1、#2
(-)ドライバー 4.0・5.5・6.5・8.0mm (-)精密ドライバー 刃幅2.5・3.5mm
キリビット
プラスチックハンドル
重量 450g
追加説明
カタログ価格

11,700 (税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/03 10:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA550A
  • 品番

    EA550A

  • コメント

    変更点:外箱付属

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top