品番 : EA550-17
品名 : [+,-,TORX] スタビードライバーセット(差替式・ラチェット)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 8453.R-30 |
|---|---|---|---|
| (+)ビット | #1・#2 | (-)ビット | 刃幅×刃厚 5.5×0.8mm |
| Torxビット | T15・T20・T25 | ハンドル六角対辺 | 1/4” |
| ハンドル全長 | 78mm | セット時全長 | 108mm |
| 重量 | 160g | ||
| 右回転・左回転・固定の切替が可能 | |||
| PB SWISS TOOLS C6シリーズの精密ビットが6本収納されています。 | |||
| グリップ底部のフタがしっかりロックされるため、ビットを落としません。 | |||
| マグネット付きホルダーでビット交換が簡単にすばやく行えます。 | |||
| 小型で軽量、カバンに入れて携帯できます。 | |||
| 溶剤・オイル・酸・塩分に耐性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/20 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA550-17 [+,-,TORX] スタビードライバーセット(差替式・ラチェット) |
| EA550-18 [+,-,Hex] スタビードライバーセット(差替式・ラチェット) |
ウェブカタログ画像
拡大
