品番 : EA550-2
品名 : [+ - キリ]ドライバーセット(差替式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB9216.Red |
---|---|---|---|
11点セット | |||
セット内容 | 両頭精密ドライバービット:+#00×-#00・+#0×-#0・+#1×-#1、+ドライバービット:#2、-ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1.0・8×1.2mm、ポジドライブビット:#2、ドライバーハンドル、差替式ドライバーハンドル(85mm・105mm)、キリビット | ||
丸めて携帯できるケース付き | |||
樹脂製ハンドルに付属のビットを差し替える事で多用途にお使い頂けます。 | |||
総重量 | 399g | ||
家庭や趣味の作業場で作業するために必要な基本ツールが揃っています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/04 10:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)