詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550-20

品名 : [+ -] ドライバーセット(差替式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8215Box
(+)ドライバービット #1・#2 (-)ドライバービット 4・5.5・6.5・8mm
(-)精密ドライバー 0.8・1mm
きりビット
ドライバーハンドル 105mm
追加説明
カタログ価格

12,700 (税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/03 09:42現在)

商品入数 1 販売単位 SET

代替品

EA550-20A
  • 品番

    EA550-20A

  • コメント

    変更点:セット内容(10点→9点)

ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top