品番 : EA550-4
品名 : ドライバーセット(差替式・プライヤー付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8219.PE |
---|---|---|---|
ドライバーハンドル | 105mm | (+)差換式ドライバー | #1・#2 |
(-)差換式ドライバー | 0.6×4、0.8×5.5、 1×6.5、1.2×8mm |
差換式リーマー | 170mm |
精密マイナスドライバー | 0.4×2.5、 0.5×3.5 |
ペンチ | 160mm |
ウォーターポンププライヤー | 150mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/03 10:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|