品番 : EA550AG-10
品名 : [+ - Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | <セット内容> | 32点セット |
---|---|---|---|
ラチェットハンドル | 107mm | スタビーハンドル | φ40×20mm |
ビット全長 | 19mm | (+)ビット | #1・#2・#3 |
(-)ビット | 6mm | Hexビット | 2.5・3・4・5・6mm |
ヘクスローブ | T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(T6以外イジリ止付) | ナットセッター | 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm |
マグネット式ビットホルダー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/03 09:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
メイン画像
拡大
.jpg)