品番 : EA550CC-1.5
品名 : 1.5x150mm [Hexagon]ビット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB215.D1,5 |
---|---|---|---|
サイズ | 1.5mm | 軸長 | 70mm |
全長 | 150mm | 重量 | 28g |
マグネット付き | |||
クロムメッキ仕上げ | |||
適合ドライバー | EA723PB-11、-12 EA723PB-21、-22 EA550CA-100 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/05/01 06:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0513ページ 0542ページ |