詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550MG-3.2

品名 : 3.2x60mm [Nut]ドライバー(精密用)

先端は耐久性と腐食保護に優れています

仕様

メーカー Wera 型番 118116
商品名 2069 サイズ(mm) 3.2
軸長(mm) 60 ハンドル長(mm) 97
全長 157mm 軸径(mm) 5.7
先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。
空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。
早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。
ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,790 (税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/02 04:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0518ページ
バリエーション一覧
EA550MG-1.5 1.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-1.8 1.8x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-2 2.0x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-2.5 2.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-3 3.0x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-3.2 3.2x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-3.5 3.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-4 4.0x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-4.5 4.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-5 5.0x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-5.5 5.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
EA550MG-6 6.0x60mm [Nut]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA550MG-1.5です。
  • ※画像はEA550MG-1.5です。
  • パワーゾーン
  • 早回しゾーン
  • 精密ゾーン

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top