品番 : EA550MM-1.5
品名 : 1.5x60mm [Nut]ドライバー(精密/ESD)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 030410 |
---|---|---|---|
商品名 | 1569 ESD | サイズ(mm) | 1.5 |
軸長(mm) | 60 | 全長(mm) | 157 |
軸径(mm) | 5.7 | ||
ESDドライバー | |||
静電対策仕様 | |||
六角ねじ用 | |||
ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます | |||
ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/01 23:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0520ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA550MM-3.2です。