品番 : EA550MS-13
品名 : 3.0x0.50x44mm [-]ドライバービット(精密ハーフムーン)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 135267 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 800/9C | ビット全長 | 44mm |
| 刃幅×刃厚 | 3.0×0.50mm | 差込 | φ4mm |
| 半月ドライバービット | |||
| EA550MS、MTシリーズ用 | |||
| 軸径(mm) | 3.0 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/05 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0509ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
