品番 : EA550X
品名 : 1/2"DR インパクトドライバーセット(5/16"Hexビット用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
<セット内容> | 15点 | (+)ビット | #1・#2・#3・#4・各2本 |
---|---|---|---|
(-)ビット | 1×6・1.4×8・1.8×10・2×12mm | ソケットアダプター | 8mm(5/16”)hex×3/8”sq |
ビット対辺 | 8mm(5/16”) | ドライバー差込角 | 1/2” |
ドライバー全長 | 176mm | ビットホルダー | 8mm(5/16”)hex×1/2”sq |
特に錆び付いたビスやナットをゆるめるのに便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/02 08:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|