品番 : EA550ZB-5
品名 : #5x25mm [TRI-WING]ドライバービット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13008-5 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4” | サイズ | 5 |
| 全長 | 25mm | 重量 | 5g |
| 差込角1/4”HEXのトリウイングビット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA550ZB-1 #1x25mm [TRI-WING]ドライバービット |
| EA550ZB-2 #2x25mm [TRI-WING]ドライバービット |
| EA550ZB-3 #3x25mm [TRI-WING]ドライバービット |
| EA550ZB-5 #5x25mm [TRI-WING]ドライバービット |
| EA550ZB-6 #6x25mm [TRI-WING]ドライバービット |

