詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552AH-1.5A

品名 : 1.5 x158mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8123.1,5-65ESD
ハンドル材質 酢酸セルロースブチラート 全長(mm) 158
先端(mm) 1.50 軸長(mm) 65
ESDハンドルの Hex keyドライバー
回転グリップキャップで素早く回せます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/01 19:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0521ページ
バリエーション一覧
EA552AH-0.7A 0.71x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
EA552AH-0.9A 0.89x133mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
EA552AH-1.3A 1.27x143mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
EA552AH-1.5A 1.5 x158mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
EA552AH-2A 2.0 x173mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
EA552AH-2.5A 2.5 x183mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
EA552AH-3A 3.0 x185mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top