品番 : EA552AN-1.3
品名 : 1.27x 50mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8123.1.27-50 |
---|---|---|---|
サイズ | 1.27mm | 軸長 | 50mm |
手が濡れていても滑りにくいグリップ | |||
オイル・ガソリンに耐性有 | |||
全長(mm) | 143 | 軸径(mm) | 1.2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/02 19:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0521ページ |